Beli Mata Potong Beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja
    Mulai

    Rp42.900

    PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  4. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  5. DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    77%
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  6. BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  7. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  8. Kennedy Set Mata Bor Beton
    Mulai

    Rp88.900

    Kennedy Set Mata Bor Beton
    atribut:
    • Material: Carbide-Tipped
    • Finish/Coating: Bright
  9. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  10. BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metal
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
  11. ONISHI Mata Bor Plywood untuk Panel Beton
    Mulai

    Rp219.900

    ONISHI Mata Bor Plywood untuk Panel Beton
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Blade Diameter (mm): 9.0
    • Compatible drills: Impact drivers (>9.6) and drill drivers (>9.6V)
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  12. TOHO (TOOLS) Mata Gerinda Potong Beton Kering
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOHO (TOOLS) Mata Gerinda Potong Beton Kering
    Deskripsi:
    - Manufactured with high quality synthetic diamond coating that provides for a more consistent diamond scratch pattern. - Hold designed for dust extraction provides the optimal and necessary combination of allowable airflow and debris removal when used with a vacuum. - Segmented design wheel to optimize a smooth and efficient removal of material. - Able to cut without water feed. - Ideal for cutting reinforced concrete, brick, slate, stucco, stone, marble. and masonry.
  13. DMX Mata Gerinda Poles Beton
    Mulai

    Rp36.900

    DMX Mata Gerinda Poles Beton
    Deskripsi:
    Diamond Wheel mangkok untuk Semen
  14. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  15. BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Metal
    Mulai

    Rp9.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Metal
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
  16. TOKU Mata Bor Bobok Beton
    Mulai

    Rp909.900

    TOKU Mata Bor Bobok Beton
    Deskripsi:
    -For concrete chipping work of civil engineering, buildings and building structures.-For burring works.
    atribut:
    • Shank Size: 31.7mm
    • Shank Length: 154mm
    • Total Length: 540mm
    • Compatible Model: TPB-73/90
    • Shank Shape: Hexagon
  17. PRO CUT Flip Sanding Disc
    Mulai

    Rp10.900

    PRO CUT Flip Sanding Disc
    Deskripsi:
    Batu amplas Besi dan Stainless
    atribut:
    • Size: 4inch
Daftar Harga Mata Potong Beton Terbaru March 2026
PFERD Mata Gerinda Potong PSF BajaRp42.900
Kenmaster Mata Bor BetonRp16.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900
XANDER Mata Bor BetonRp3.900
DMX Mata Gerinda Potong KeramikRp129.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeRp13.900
Nippon Resibon Mata Gerinda PotongRp12.900
Kennedy Set Mata Bor BetonRp88.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)